Výkonový vypínač N3-400-AVE 3pól,možnost dálk.vypnutí,In=400A
Na objednávku
Popis produktu
Vypínače N.. – splňují požadavky na vlastnosti při odpojování i v uzemněných IT sítích. Příslušenství jako například stavebnice můstků, svorek a otočné rukojeti dveřní spojky umožňují individuální vestavbu do nejrůznějších systémů rozvodných skříní. Signalizaci a automatizaci umožňují pomocné spínače, napěťové spouště a dálkové pohony. Upozornění: vlastnosti hlavního vypínače včetně vázanosti podle IEC/EN 60204 a VDE 0113. Vlastnosti oddělovače podle IEC/EN 60947-3 a VDE 0660. Krycí lišta podle VDE 0160 díl 100.
Parametry
Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 12
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 400
A
Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 12
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 400
A
Motorový pohon integrovaný NE
Typ ovládacího prvku Páka
Značka EATON
Produktová řada N3
Vhodné pro montáž na podlahu ANO
Jmenovité provozní napětí 690...690
V
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq 0
kA
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V 200
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0
kW
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V 0
A
Jmenovitý trvalý proud při AC-23, 400V 0
A
Konstrukce přístroje Vestavný přístroj zásuvná technika
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 690
V
Motorový pohon volitelně ANO
Napěťová spoušť volitelná ANO
Počet pólů 3
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Počet spínačů 1
Provedení jako bezpečnostní spínač NE
Provedení jako hlavní vypínač ANO
Provedení jako reverzní spínač NE
Provedení jako spínač pro údržbu / servis ANO
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí ANO
Spínací výkon při 400 V 0
kW
Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory NE
Vhodné pro čelní upevnění centrální NE
Vhodné pro rozváděčovou vestavbu ANO
Vhodné pro střední montáž ANO
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Stupeň krytí (IP) přední strana IP20
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1203277
7 033,56 Kč
8 510,61 Kč vč. DPH
Kód: 1292484
110,62 Kč
133,85 Kč vč. DPH
Kód: 1309938
1 458,68 Kč
1 765,00 Kč vč. DPH
Kód: 1310315
24 254,73 Kč
29 348,22 Kč vč. DPH
Kód: 1311227
1 740,38 Kč
2 105,86 Kč vč. DPH
Kód: 1312156
4 184,37 Kč
5 063,09 Kč vč. DPH
Kód: 1312159
5 014,05 Kč
6 067,00 Kč vč. DPH
Kód: 1312165
7 569,95 Kč
9 159,64 Kč vč. DPH
Kód: 1312196
13 933,35 Kč
16 859,35 Kč vč. DPH
Kód: 1340457
142,78 Kč
172,76 Kč vč. DPH
Kód: 1340999
7 205,93 Kč
8 719,18 Kč vč. DPH
Kód: 1341403
6 072,68 Kč
7 347,94 Kč vč. DPH
Kód: 1342654
1 807,27 Kč
2 186,80 Kč vč. DPH
Kód: 1342655
2 218,89 Kč
2 684,86 Kč vč. DPH
Kód: 1342996
12 639,31 Kč
15 293,57 Kč vč. DPH
Kód: 1350331
3 406,16 Kč
4 121,45 Kč vč. DPH
Kód: 1350634
3 649,27 Kč
4 415,62 Kč vč. DPH
Kód: 1552002
8 999,05 Kč
10 888,85 Kč vč. DPH
Kód: 1552004
10 341,97 Kč
12 513,78 Kč vč. DPH
Kód: 1552007
9 896,89 Kč
11 975,24 Kč vč. DPH
Kód: 1552009
11 373,58 Kč
13 762,03 Kč vč. DPH
Kód: 1753335
22 466,75 Kč
27 184,77 Kč vč. DPH
Kód: 2052544
2 525,04 Kč
3 055,30 Kč vč. DPH