Výkonový stykač pro AC-spínaní 3RT2016-1AP01

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový stykač pro AC-spínaní
  • Kód: 7767872
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3RT2016-1AP01
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3RT2016-1AP01
  • Produktová řada: SIRIUS 3RT2
  • EAN: 4011209783904
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
701,35
848,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,23 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Výkonový stykač pro AC-spínaní 3RT2016-1AP01
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

výkonový stykač, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3pól., AC 230 V, 50/60 Hz, pomocné kontakty: 1 NO, šroubová svorka je jednotné pro všechny konstrukční velikosti. Dostupné spojovací prvky, funkční moduly a napájecí systém SIRIUS 3RV29 výrazně snižují náklady na zapojení.\nVýkonové stykače 3RT2 nahrazují osvědčenou typovou řadu 3RT1 (do 55 kW).\nJednoduchá, efektivní, vždy aktuální – systémová stavebnice SIRIUS.

Parametry

Výrobce SIEMENS
Značka SIEMENS
Produktová řada SIRIUS 3RT2
Druh napětí pro spuštění AC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 230...230 V
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství