Pojistkový odpínač 3NP1133-1CA21
Na objednávku
Popis produktu
velikost 00, 3pól. provedení se signalizací stavu pojistek MFM, pro montáž na montážní desku, třmenové svorky
Parametry
Výrobce OEZ
Jmenovitý trvalý proud Iu 160
A
Motorový pohon integrovaný NE
S indikací stavu pojistek ANO
Typ ovládacího prvku Rukojeť krytu
Výrobce OEZ
Jmenovitý trvalý proud Iu 160
A
Motorový pohon integrovaný NE
S indikací stavu pojistek ANO
Typ ovládacího prvku Rukojeť krytu
Vhodné pro pojistkové vložky NH000, NH00
Značka OEZ
Produktová řada Varius 3NP
Osazené konektory NE
Vhodné pro montáž na podlahu ANO
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Iq 80
kA
Kabelový přívod Ostatní
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 690
V
Motorový pohon volitelně NE
Počet pólů 3
Provedení jako bezpečnostní spínač ANO
Provedení jako hlavní vypínač NE
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí NE
Stupeň krytí (IP) přední strana IP40
Umístění ovládacích prvků Vpředu
Vhodné pro čelní upevnění NE
Způsob připojení hlavního obvodu Rámová svorka
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1277583
399,19 Kč
483,02 Kč vč. DPH
Kód: 1277584
560,29 Kč
677,95 Kč vč. DPH
Kód: 1277602
1 006,51 Kč
1 217,88 Kč vč. DPH
Kód: 1277603
6 542,32 Kč
7 916,21 Kč vč. DPH
Kód: 1277604
6 944,35 Kč
8 402,66 Kč vč. DPH
Kód: 1277605
8 900,35 Kč
10 769,42 Kč vč. DPH
Kód: 1277606
8 900,35 Kč
10 769,42 Kč vč. DPH
Kód: 1900024
548,88 Kč
664,14 Kč vč. DPH
Kód: 1900025
3 089,39 Kč
3 738,16 Kč vč. DPH
Kód: 1900026
3 089,39 Kč
3 738,16 Kč vč. DPH
Kód: 1900027
3 089,39 Kč
3 738,16 Kč vč. DPH
Kód: 1900028
4 673,29 Kč
5 654,68 Kč vč. DPH
Kód: 1900029
4 673,29 Kč
5 654,68 Kč vč. DPH