Jistič kompaktní 4p 250A 85kA/415V, spoušť ETU560 (LSIG), přední přív

  • Kód: 1300727
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3VA2225-6JQ42-0AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3VA2225-6JQ42-0AA0
  • Produktová řada: 3VA2 - J
  • EAN: 4042948806098
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
62 275,37
75 353,20 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 7,27 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič kompaktní 4p 250A 85kA/415V, spoušť ETU560 (LSIG), přední přív
Na objednávku

Popis produktu

3VA22, In 250 A, Icu 85 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU560 (LSIG), Ir 100 ÷ 250 A, Isd (0,6 ÷ 110)x In, Ii (1,5 ÷ 12)x In, Ig (0,2 ÷ 1)x In, tg 0,05/0,8 s, 4pól, přední přívod

Parametry

Výrobce SIEMENS
Jmenovitý trvalý proud Iu 250 A
Značka SIEMENS
Produktová řada 3VA2 - J
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 85 kA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi