Jistič kompaktní 4p 25A 55kA/415V, spoušť ETU560 (LSIG), třmenové sv

  • Kód: 1299621
  • Výrobce: SIEMENS
  • Označení typu: 3VA2025-5JQ46-0AA0
  • Značka: SIEMENS
  • Objednací číslo: 3VA2025-5JQ46-0AA0
  • Produktová řada: 3VA2 - J
  • EAN: 4042948817544
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
37 915,24
45 877,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 7,37 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič kompaktní 4p 25A 55kA/415V, spoušť ETU560 (LSIG), třmenové sv
Na objednávku

Popis produktu

3VA20, In 25 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť ETU560 (LSIG), Ir 10 ÷ 25 A, Isd (0,6 ÷ 10)x In, Ii (1,5 ÷ 12)x In, Ig (0,2 ÷ 1)x In, tg 0,05/0,8 s, 4pól, třmenové svorky

Parametry

Výrobce SIEMENS
Jmenovitý trvalý proud Iu 25 A
Značka SIEMENS
Produktová řada 3VA2 - J
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz 55 kA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení