Výbojka SOD 250W/E40 NAV-T SUPER 4Y Osram

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sodíková vysokotlaká výbojka
  • Kód: 4009824
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: NAV-T 250W/220 E40
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4050300024417
  • Produktová řada: VIALOX NAV
  • EAN: 4050300024417
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
545,58
660,15 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 3,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Výbojka SOD 250W/E40 NAV-T SUPER 4Y Osram
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Vysokotlaké sodíkové výbojky pro otevřená a uzavřená svítidla. Vlastnosti produktu: Procento světelných zdrojů v prvozu: 95 % po 16 000 h provozu. Udržovací činitel: ?0,80 po 16.000 h doby provozu (podle DIN 13201). Životnost: 4 roky (při cca 11 h/den). Stmívatelné na konvenčních i elektronických předřadnících. Výhody produktu: Velmi vysoký měrný světelný výkon. Velmi dobrý světelný tok po celou dobu životnosti zářivky. Energetická úspora až 50 % při výměně za málo účinné rtuťové výbojky (HQL). Optimální energetická účinnost na POWERTRONIC® PTo 3DIM EP. Druh použití: Ulice. Venkovní osvětlení. Průmyslové instalace. Vhodné pro použití v otevřených i uzavřených svítidlech. Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Celková délka 257 mm
Index podání barev 20-39 (třída 4)
Patice E40
Teplota barvy 2000 K
Zobrazit všechny parametry