Vložka pojistková pro jištění polovodičů P52U06 450A aR DIN110

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

NH - nožová pojistková vložka
  • Kód: 1431253
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: P52U06 450A aR DIN110
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:14839
  • Produktová řada: Varius P52U06
  • EAN: 8590125148395
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 841,68
3 438,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

Vložka pojistková pro jištění polovodičů P52U06 450A aR DIN110
Na objednávku

Popis produktu

Un AC 690 V / DC 440 V, aR - charakteristika pro jištění polovodičů pouze proti zkratu, rozteč 110 mm, pro šrouby M10, postříbřené kontakty, Cd/Pb free

Parametry

Výrobce OEZ
Jmenovitý proud 450 A
Značka OEZ
Produktová řada Varius P52U06
Druh napětí AC/DC
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství