Víko žlabu MERKUR M1+M2 VZM 100 nerez Arkys

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Víko pro nosný kabelový systém
  • Kód: 2041605
  • Výrobce: ARKYS
  • Označení typu: VZM 100 "A2" - M1 + M2
  • Značka: ARKYS
  • Objednací číslo: ARK-232010
  • Produktová řada: Merkur
  • EAN: 8592648320104
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
543,74
657,93 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Víko žlabu MERKUR M1+M2 VZM 100 nerez Arkys
Skladem 50 a více m

Popis produktu

Víka řady VZM se používají pro zakrytování kabelové trasy proti případnému mechanickému poškození kabelů, ve venkovním prostředí též jako ochrana proti UV záření. Číselné označení v typu víka určuje pro jakou šíři žlabu je použitelné (např. VZM 50 je určeno pouze pro žlab šíře 50 mm, atd...). Víka se ke žlabům připevňují pomocí spojek SVM 1.

Parametry

Výrobce ARKYS
Délka 2000 mm
Vhodné pro kabelový žlab NE
Značka ARKYS
Produktová řada Merkur
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství