Víčko KBV-1

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Víko na krabici / pouzdro pro montáž do stěny / stropu
  • Kód: 6005802
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: KBV-1_KB
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595057632509
  • Produktová řada: KB
  • EAN: 8595057632509
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
30,91
37,40 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Víčko KBV-1
Na objednávku

Popis produktu

KBV-1 - VÍČKO KRABICE DO BETONU, konfigurace KB, barva ŠEDÁ, balení - 10/140 ks - víčko lze připevnit na bednění pomocí hřebů, po vytvrdnutí betonové směsi se odstraní vylamovací část víčka a vznikne prostor pro montáž, při dodatečném štukování lze pro zakrytí použít zaslepovací víčko ZV 68, pro nastavení výšky při dodatečné aplikaci omítky lze použít nástavný rámeček NR 68/6 nebo NR 68/10

Parametry

Výrobce Kopos Kolín
Barva Ostatní
Délka 80 mm
Hloubka 23 mm
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství