Ventilátor VENTS VVR 180 s možností zpětného chodu

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ventilátor pro koupelny a kuchyně
  • Kód: 1206619
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9639
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009639
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823059380659
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 397,76
2 901,29 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor VENTS VVR 180 s možností zpětného chodu
Na objednávku

Popis produktu

Ventilátor VENTS VVR 180 - s možností zpětného chodu, automatická žaluzie, okenní montáž, 31dB, IP24, bílý, přívod 212/ odvod 176m3/h.\nDomovní axiální ventilátor Vents VVR je určen k odsávání vzduchu ze středně velkých bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Vhodná je i montáž na okno a do dutých stěn. Základní model je vybaven motorem s kuličkovými ložisky. Ventilátor může být použit na přívod, ale i na odvod vzduchu díky možnosti obrácení chodu motoru. Součástí ventilátoru je žaluzie, která se automaticky otevře po zapnutí ventilátoru a zavře po jeho vypnutí.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Bílá
Hloubka 152 mm
Jmenovitý proud 0,1 A
Materiál pouzdra Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení