Ventilátor VENTS OV4E 250 průmyslový

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslový nástěnný ventilátor
  • Kód: 1206613
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9603
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009603
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823016208873
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 666,55
5 646,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor VENTS OV4E 250 průmyslový
Na objednávku

Popis produktu

Ventilátor VENTS OV4E 250 - průmyslový, čtvercový (370x370mm), průměr 260mm, 38dB, 50W, 230V, IP24, černý, 800m3/h, In=0,22A, provozní teplota max 60°C.\nPrůmyslové axiální ventilátory OV jsou určeny k odsávání vzduchu z průmyslových objektů, jako jsou garáže, autoservisy, dílny, sklady a podobně, kde je požadován vysoký průtok vzduchu. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat k odsávání nebo dodání čerstvého vzduchu přímo přes stěnu. Motor má krytí IP44 a proto je možná instalace i ve venkovním prostředí. Motor je vybaven kuličkovými ložisky, které zajistí dlouhou životnost. Ventilátor s označením ¨E¨ je pro 1-fázové připojení do sítě. Ventilátor s označením ¨D¨ je pro 3-fázové propojení do sítě. Číslice za označením ventilátoru označuje počet pólů u připojovací svorkovnice. Pokud je u ventilátoru číslo „2“ - ventilátor má mimo ochranné svorky PE svorky „L“ a „N“. Pokud je u ventilátoru číslo „4“ - ventilátor má mimo ochranné svorky „PE“ svorky „L1“ „L2“ „L3“, svorka „N“ pro nulový vodič není potřeba.\n

Parametry

Výrobce ELEMAN
Provedení Provzdušnění
Teplota média -30...60 °C
Uzavírací klapka Bez
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení