VENTS 125 LDTHL

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ventilátor pro koupelny a kuchyně
  • Kód: 1206493
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9257
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009257
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823016247124
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 833,19
2 218,16 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

VENTS 125 LDTHL
Na objednávku

Popis produktu

Ventilátor VENTS 125 LDTHL - časovač, hygrostat, kuličk. ložisko, nástěná montáž, 34dB, IP34, 167m3/h.\nDomovní axiální ventilátor Vents LD je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka. K tomuto ventilátoru je možno objednat zpětnou klapku „KO“.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Bílá
Hloubka 135 mm
Jmenovitý proud 0,1 A
Materiál pouzdra Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení