Ventilátor PRIMO BASE 100 AT (automatická žaluzie, čas. spínač)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ventilátor do malých prostor
  • Kód: 9110948
  • Výrobce: Klimatom
  • Označení typu: PRIMO base 100 AT žaluzie+time
  • Značka: Klimatom
  • Objednací číslo: 12956
  • Produktová řada: PRIMO base
  • EAN: 8595226104813
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 004,19
1 215,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor PRIMO BASE 100 AT (automatická žaluzie, čas. spínač)
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Moderní potrubní ventilátor, vhodný pro všestranné použití do koupelen, WC, kuchyní, malých a středních místností. Všechny části jsou vyrobeny ze sněhobílé hmoty ABS pro snadné čištění. Ventilátor lze montovat v libovolné pozici do trubky ?100 mm (IRIS 100) nebo ?125 mm (IRIS 125). Připojení napájecího kabelu vedením na nebo pod omítkou. Motor ventilátoru je osazen kluznými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Parametry

Výrobce Klimatom
Značka Klimatom
Produktová řada PRIMO base
Síťová frekvence 50 Hz
Jmenovité napětí 230 V
Zobrazit všechny parametry