UVC AIR V70 WT EU LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zvlhčovač / čistička vzduchu
  • Kód: 1875933
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075615335
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075615335
  • Produktová řada: UVC
  • EAN: 4058075615335
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
20 490,50
24 793,51 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

UVC AIR V70 WT EU LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Elegantní germicidní UV-C čistič vzduchu s univerzálními možnostmi instalace. Vlastnosti produktu: Výkon 70 m3 / h se dvěma nízkohlučnými ventilátory. Doporučená velikost místnosti na zařízení: max. 20 m2 při výšce stropu 2,5 m. Hluk <38 dB. S 3m kabelem a zástrčkou, vypínačem vpředu. Materiál: hliníkový korpus (bílý RAL9016, práškově lakovaný), koncové kryty z eloxovaného hliníku. Životnost: zdroj až 10 000 h. Montážní příslušenství je nutné objednat samostatně: závěsná sada, montáž na zeď, horizontální stojan, vertikální stojan. UV-C spektrum: efektivní maximální vlnová délka 254 nm. Včetně UV-C zdroje: 1 x LEDVANCE UVC T8 55W G13. Včetně elektronického předřadníku: OSRAM QTP OPTIMAL 1x54-58W. Rozměry: 150 × 150 × 1105 mm (V × Š × D). Výhody produktu: Osvědčená technologie - kontinuální úprava vzduchu na základě UV-C světla. Efektivní - deaktivuje až 99,9% virů a bakterií. Tichý - extrémně tichý provoz. Bezpečné - žádné přímé vystavení UV-C, takže je bezpečné pro lidi i zvířata. Šetrný - provoz bez chemikálií a bez ozónu. Pohodlné - žádný filtr, takže ho nebudete muset vyměňovat. Všestranný - připevněte jej kamkoli chcete. Kvalitní výroba - vyrobeno v Německu, záruka 3 roky. Týmová práce - dokonalá shoda zdroje a předřadníku. SCALE Design - skvělý vzhled, vhodné materiály a malé rozměry se hodí do každého okolí. Druh použití: Kdekoli se lidé setkávají v omezeném prostoru, po delší dobu a nízkou výměnu čerstvého vzduchu. Kanceláře, konferenční místnosti. Učebna a vzdělávání. Lékařská ordinace, zejména čekárna. Řetězce a malé obchody. Restaurace. Péče o seniory. Recepce a vstupní haly. Výbava / příslušenství: Montážní příslušenství je k dispozici samostatně.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Provedení Čistička vzduchu
Značka LEDVANCE
Produktová řada UVC
Výkon 65 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení