UTME 4-P/P
Na objednávku
Popis produktu
Rozpojovací svornice měřicího převodníku, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 28 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,14 mm? - 6 mm?, AWG: 26 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105
°C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI UT
Jmenovité napětí 500
V
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...4
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,14...6
mm2
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1226670
168,52 Kč
203,91 Kč vč. DPH
Kód: 1733513
118,89 Kč
143,86 Kč vč. DPH
Kód: 1733514
242,09 Kč
292,93 Kč vč. DPH
Kód: 1733515
604,52 Kč
731,47 Kč vč. DPH
Kód: 1733609
92,81 Kč
112,30 Kč vč. DPH
Kód: 1733610
139,20 Kč
168,43 Kč vč. DPH
Kód: 1733611
185,61 Kč
224,59 Kč vč. DPH
Kód: 1733675
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733676
27,32 Kč
33,06 Kč vč. DPH
Kód: 1733677
41,22 Kč
49,88 Kč vč. DPH
Kód: 1733678
54,65 Kč
66,13 Kč vč. DPH
Kód: 2504989
570,49 Kč
690,29 Kč vč. DPH
Kód: 7217633
204,90 Kč
247,93 Kč vč. DPH