Unica System+ montážní krabice 2-modulová 45x45, sada 10ks

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Montážní krabice
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
294,21
355,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica System+ montážní krabice 2-modulová 45x45, sada 10ks
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Unica System+ montážní rámeček INS52153 je v barvě zelené se 2 moduly. Montážní rámeček je vyroben z plastu, takže je co nejodolnější. Zadní část pro 2 modulové rámečky je vhodná pro podlahovou krabici M a L. Základovou krabice je třeba kombinovat s montážním rámem, aby splňovala krytí IP20. Šířka je 23 mm, výška 65 mm, hloubka 125 mm. Její způsob upevnění je pomocí klipů. Tento výrobek se prodává v sadě po 10 kusech. Kromě toho je stupeň krytí tohoto zařízení IP20. Unica System+, řada inovativních, stylových řešení pro pracoviště, která jsou flexibilní a snadno se instalují. Inovativní řada řešení pro připojení, snadno dosažitelné zásuvky a nabíječky USB při práci.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Délka 125 mm
Hloubka 23 mm
Materiál Ostatní
Značka Nová Unica
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení