Unica System+ kabel 3m, 1,5mm2, přímý, Bílý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabely s konečnou úpravou pro zásuvnou instalaci budov
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
540,12
653,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica System+ kabel 3m, 1,5mm2, přímý, Bílý
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Unica System+ kabel INS44288 je v barvě bílé a může být použit pro modulární jednotky. Jeden konec kabelu je vybaven přímým rychlým konektorem (Mini-Wieland) směrem k modulární jednotce, druhý konec je vybaven úhlovým konektorem. Díky materiálu vodiče z oceli je tento kabel poměrně odolný. Na šířku má 38 mm, na výšku 55 mm. Délka kabelu je 3 metry. Jeho jmenovitý proud je 16 A při napětí 250 V. A toto zařízení podporuje přímou montáž. Systém Unica System+, vytvořený odborníky z designové laboratoře Schneider Electric, je ukázkou toho, jak jdou forma a funkce ruku v ruce. Obsahuje ergonomické elektrické zásuvky a zařízení pro vedení kabelů s decentním a minimalistickým designem. Systém Unica System+, který je k dispozici v různých barvách a jemných povrchových úpravách, je stylovým řešením pro každý moderní domácí prostor. Řada Unica System+ byla navržena s ohledem na tuto flexibilitu. Všechna zařízení se snadno instalují i demontují. Unica System+ řada inovativních a snadno instalovatelných řešení pro napájení a správu kabelů. Založeno na moderním designu, který vám přináší flexibilitu, pohodlí a pracovní prostředí bez nepořádku.

Parametry

Celková délka 3 mm
Jmenovitý proud 16 A
Mechanické kódování ANO
Provedení strany 1 Síťová vidlice
Provedení strany 2 Vidlice
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení