Unica Studio rámeček Outline 1-násobný Bílý

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rámeček pro domovní spínače
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
34,74
42,04 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Unica Studio rámeček Outline 1-násobný Bílý
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Tento jendonásobný krycí rámeček Nová Unica je v barvě bílé. Krycí rámeček je vyroben z materiálu ASA + PC (polykarbonát), který zajišťuje zvýšenou tepelnou odolnost a zlepšuje mechanické vlastnosti. Je šetrný k životnímu prostředí a je odolný vůči UV záření, acetonu, alkoholu, bělidlu, tekutému mýdlu, oleji, benzínu a kapalině na mytí oken. Jednoduchá a efektivní instalace, montáž a nasazení krycího rámečku na zařízení. Splňuje normu EN 60669-1. Na šířku má 85 mm, na výšku má 80 mm, do hloubky má 14 mm. Režim upevnění tohoto zařízení je nacvaknutí. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP20. dosahuje úrovně odolnosti IK01, která může pomoci chránit před nárazem. Tento krycí rámeček neobsahuje SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy). Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Nová Unica
Produktová řada Unica Studio Outline
Počet jednotek horizontálně 1
Počet jednotek vertikálně 1
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení