Unica spínač 1 2-modulový Béžový

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
  • Kód: 1897628
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: NU320144
  • Značka: Nová Unica
  • Objednací číslo: NU320144
  • Produktová řada: Unica
  • EAN: 3606481954879
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
145,48
176,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unica spínač 1 2-modulový Béžový
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Nová Unica vypínač NU320144 je mechanismus v barvě béžové. Jedná se o jednopólový 1cestný spínač. Režim upevnění tohoto zařízení je nacvaknutí. Jeho jmenovitý proud je 10AX. Šířka je 45 mm, výška 45 mm, hloubka 34,25 mm s hloubkou zapuštění 21,15 mm. Povrchová úprava je lesklá a dodává místnosti elegantní a špičkový dojem. Stupeň krytí tohoto zařízení je IP21D, což je velmi vysoká úroveň. Jeho připojovací svorky jsou bezšroubové. Jelikož je tato zásuvka vyrobena z Cu.Zn37, PBT (polybutylentereftalát) GF30, PC (polykarbonát) GF10 FR, termoplastického materiálu stabilizovaného ABS-UV, je spolehlivý a odolný. Tento vypínač má certifikáty AENOR, CE, EAC, NF. Nová Unica zahrnuje sadu nových designů, barev a materiálů. Uživatelé mohou těžit z krásného designu, který odpovídá jejich stylu, a inovativních produktů. Nová Unica je navržena s chytrými funkcemi, které jsou flexibilní, snadno pochopitelné a rychle se instalují a poskytují řešení pro všechny požadavky zákazníků.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Bílá
Druh zapojení Vypínač jednopólový
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení