UMSTBVK 2,5/ 9-ST-5,08

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1018743
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: UMSTBVK 2,5/ 9-ST-5,08
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1833881
  • Produktová řada: AWG14
  • EAN: 4017918110628
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
307,52
372,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

UMSTBVK 2,5/ 9-ST-5,08
Na objednávku

Popis produktu

Konektor nosné lišty, jmenovitý průřez: 2,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 9, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 9, počet přípojek: 9, řada výrobků: UMSTBVK 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Nosná lišta, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Zelená
Koncová deska požadována NE
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi