UKH 70 BU Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Poč

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
646,77
782,59 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

UKH 70 BU Průchozí svornice, Způsob připojení: Šroubové připojení, Poč
Na objednávku

Popis produktu

Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 192 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez: 16 mm? - 95 mm?, AWG: 4 - 3/0, šířka: 20,3 mm, výška: 78,3 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UKH
Jmenovité napětí 1000 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi