Trn nástavný TN 68

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Víko na krabici / pouzdro pro montáž do stěny / stropu
  • Kód: 7119338
  • Výrobce: Kopos Kolín
  • Označení typu: TN 68_KB
  • Značka: Kopos Kolín
  • Objednací číslo: 8595057698512
  • Produktová řada:
  • EAN: 8595057698512
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
20,03
24,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Trn nástavný TN 68
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

TN 68 - TRN NÁSTAVNÝ, konfigurace KB, barva ŠEDÁ, balení - 10/800 ks - pro prodloužení středového trnu krycích víček,pro příliš zapuštěné krabice, kdy trn krycího víčka je krátký a nedosahuje do středového závitu elektroinstalační krabice, trn je možné zkrátit na potřebnou délku, přiložené pravítko slouží k naměření rozteče 71 mm při montáži přístrojů do sdruženého rámečku, zářezy je možné použít jako měrku k identifikaci průřezů kabelů, 1 kus obsahuje plato 6 ks nastavovacích trnů

Parametry

Výrobce Kopos Kolín
Značka Kopos Kolín
Průměr 9 mm
Délka 35 mm
Tvar Kruhový
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství