Trafo VENTS TRF 250/12

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zvonkový transformátor
  • Kód: 1037436
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9992
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009992
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823059326978
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 025,77
1 241,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,85 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Trafo VENTS TRF 250/12
Skladem 5 ks

Popis produktu

VENTS TRF 250/12 trafo, krytí IP40, maximální výkon 25W, maximální proudové zatížení 2A, rozměry tranformátoru: 91x58x62mm, rozměry svorkovnice: 110x40x40mm.\nTransformátor TRF 250 / 12 je určen pro napájení 12V domovních ventilátorů z 230V elektrické sítě.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Délka 62 mm
Max. výstupní proud 2 A
Max. výstupní výkon 25 W
Typ transformátoru Síťový transformátor
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení