Materiál krytu Plast transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Značka LEDVANCE
Produktová řada Tracklight
Nastavitelnost Otočné a výklopné
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž NE
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Jmenovitý proud 150...150
mA
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Reflektor S vysokým leskem
Difuser Reflektor
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Střední paprsek 20-40°
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -10...40
°C
Max. výkon systému 35
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Světelný tok 2800...2800
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2800
lm
Výkonový koeficient 0,9
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 85
mm
Výška / hloubka 267
mm
Vnější průměr 85
mm
Počet pólů 2
Způsob připojení Adaptér sběrnice
Max. počet svítidel na jistič B16 30
Max. počet svítidel na jistič C16 38
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Účinnost svítidla 80
lm/W
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM3
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE