TR 24 trafo 24V, 0,5A, 12VA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zvonkový transformátor
  • Kód: 1206269
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 781
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000781
  • Produktová řada: TR
  • EAN: 5908312596172
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
850,55
1 029,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,43 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

TR 24 trafo 24V, 0,5A, 12VA
Na objednávku

Popis produktu

TR 24 trafo zvonkové, vstup 230, výstup 24V, proudové zatížení 0,5A, příkon 12VA.\nTransformátory - slouží na napájení elektrických a elektronických zařízení, které vyžadují nižší pracovní napětí než je síťové 230 V AC. Vyrábí se s různými hodnotami napětí na sekundární straně: 8 V AC, 12 V AC a 24 V AC. Např. pro napájení domovních zvonků apod. Umísťují se na nosnou lištu 35 mm.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Délka 65 mm
Max. výstupní proud 0,5 A
Max. výstupní výkon 12 W
Odolné proti zkratu ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení