TM-3-15433/EZ

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací spínač
  • Kód: 1319176
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: TM-3-15433/EZ
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 45490
  • Produktová řada: TM
  • EAN: 4015080454908
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 720,23
2 081,48 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,06 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

TM-3-15433/EZ
Na objednávku

Popis produktu

Přepínače, Sortiment: Ovládací spínače, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Ovládací spínače podle ČSN/EN 60947-5-1, Pomocné spínače podle ČSN/EN 60947-5-1, Označení typu: TM, s černou pákou a čelním štítkem, Kontakty: 6, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Centrální montáž, Spínací úhel: 60 °, Reakce při sepnutí: s aretací, s polohou 0, 3 Modul(y), Jmenovitý trvalý proud: Iu= 10 A, Čelní štítek: HAND-0-AUTO

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 10 A
S návratem do nulové polohy NE
S nulovou polohou ANO
Typ ovládacího prvku Páčkové
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství