Teploměr digitální bezdrátový E0107T+ čidlo (E0107)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přístroj pro měření teploty a klima
  • Kód: 9251048
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: E0107T
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2603115000
  • Produktová řada: Digitální teploměry
  • EAN: 8595025397348
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
710,29
859,45 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Teploměr digitální bezdrátový E0107T+ čidlo (E0107)
Na objednávku

Popis produktu

bezdrátový teploměr\nhodiny řízené rádiovým signálem DCF 77\nmodré LED podsvícení displeje\nzobrazení hodin, minut, sekund, vnitřní a venkovní teploty\n12/24h formát \nvnitřní teplota -9°C až +50°C, venkovní teplota -50°C až +70°C, rozlišení 0,1 °C\nmožnost nastavení jednotky teploty °C/°F\nzáznam min. a max. hodnoty vnitřní a venkovní teploty \nmožnost připojit 1 bezdrátové čidlo (součástí dodávky)\ndosah čidla až 60 m ve volném prostoru, 433 MHz\nnapájení teploměru: 2 x 1,5V AAA (nejsou součástí dodávky)\nnapájení čidla: 2 x 1,5V AAA (nejsou součástí dodávky)\nrozměr teploměru: 82 x 152 x 25 mm, 155 g (bez baterií), rozměr displeje 54 x 74 mm\nrozměr čidla: 60 x 95 x 27 mm, 54g (bez baterií), rozměr displeje 18 x 10 mm\nprodejní obal: 1 ks, krabička\nE0107T TEPLOMĚR BEZDRÁTOVÝ

Parametry

Výrobce EMOS
Ukazatel Digitální
Značka EMOS
Produktová řada Digitální teploměry
Infračervené měření NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi