Teploměr digitállní s vlhkoměrem (E0114)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přístroj pro měření teploty a klima
  • Kód: 1124813
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: E0114
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2603117000
  • Produktová řada: Digitální teploměry
  • EAN: 8592920010747
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
324,45
392,58 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Teploměr digitállní s vlhkoměrem (E0114)
Skladem 2 ks

Popis produktu

hodiny řízené Quartz krystalem\nmodré LED podsvícení displeje\nzobrazení vnitřní teploty a vlhkosti, hodin, minut, měsíce, data, budícího času\nvnitřní teplota 0 °C až +50 °C, rozlišení 0,1°C\nvnitřní vlhkost 20 % až 90 % RV, rozlišení 1%\nmožnost nastavení jednotky teploty °C/°F\nzáznam min. a max. hodnoty vnitřní teploty a vnitřní vlhkosti\n12/24h formát\nbudík s funkcí opakovaného buzení\nnapájení teploměru: 1 x 1,5V AA (není součástí)\nrozměr teploměru: 93 x 93 x 37 mm, 109 g (bez baterií), rozměr displeje 65 x 60 mm \nprodejní obal: 1 ks, krabička \nE0114 TEPLOMĚR S VLHKOMĚREM

Parametry

Výrobce EMOS
Ukazatel Digitální
Značka EMOS
Produktová řada Digitální teploměry
Měření relativní vlhkosti vzduchu ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi