Tango zásuvka 1-násobná přepěťová bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Přepěťová ochrana pro koncová zařízení
  • Kód: 1157202
  • Výrobce: HAKEL
  • Označení typu: ZS-1.1 T bílá
  • Značka: HAKEL
  • Objednací číslo: 32031
  • Produktová řada: Přepěťové ochrany
  • EAN: 8590681320310
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 160,02
1 403,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Tango zásuvka 1-násobná přepěťová bílá
Skladem 5 ks

Popis produktu

Zásuvky s přepěťovou ochranou lze použít pro všechny druhy elektronických zařízení proti příčnému i podélnému přepětí, které vzniká v důsledku atmosférických výbojů nebo spínacích procesů v síti nízkého napětí. Používají se samostatně nebo jako doplňková ochrana. Konstrukčně vyhovují požadavkům kladeným na svodiče přepětí typu 3 podle IEC 61643-1 a ČSN EN 61643-11. Jsou určeny k montáži do instalačních krabic KU 68 (hloubka 40mm) a BCD 65 (hloubka 45mm). Správná funkce přepěťové ochrany je signalizována zelenou kontrolkou nebo zabudovanou piezosirénkou.Přepěťovou ochranu můžeme namontovat na všechny typy zásuvek uvedených v platném ceníku nebo po dohodě i na další typy.

Parametry

Výrobce HAKEL
Celkový svodový proud (8/20) (L+N-PE) 5 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20) (L-N) 3 kA
Ochranná hladina L-N 1 kV
Ochranná hladina L-PE/N-PE 1,2 kV
Zobrazit všechny parametry