T3-3-8228/E

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odpojovač / přepínač
  • Kód: 1269605
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: T3-3-8228/E
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 2538
  • Produktová řada: T
  • EAN: 4015080025382
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 093,76
2 533,45 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,23 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

T3-3-8228/E
Na objednávku

Popis produktu

Reverzační přepínače, Sortiment: Ovládací spínače, Označení typu: T3, s černou pákou a čelním štítkem, Kontakty: 5, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Montáž do panelu, Spínací úhel: 45 °, Reakce při sepnutí: bez aretace, s polohou 0, s 2stranným vrácením zpět po 0, Čelní štítek: 1>0<2, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 32 A, 3 Modul(y), Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 32 A
Materiál pouzdra Plast
Provedení Reverzní spínač
S návratem do nulové polohy ANO
Zobrazit všechny parametry