Systém kabelového značení HODS85-7-PVC-YE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Systém kabelového značení
  • Kód: 1628245
  • Výrobce: HellermannTyton
  • Označení typu: HODS85-7-PVC-YE
  • Značka: HellermannTyton
  • Objednací číslo: 531-07932
  • Produktová řada: Ovalgrip
  • EAN: 5022660046377
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1,43
1,73 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1000,0 KS

Balení:   1000,0 KS

Systém kabelového značení HODS85-7-PVC-YE
Na objednávku

Popis produktu

Nasouvací značkovač kabelů rovný řez 1,8-6,3 mm žlutý Potisk 7. Popisovače oválného tvaru navržené tak, aby pasovaly na AT1, AT2 nebo AT3 (v závislosti na velikosti Ovalgripu). Ideální pro použití při údržbě a opravách a upevnění pomocí stahovacích pásek. Doporučuje se také přímá aplikace na vodiče a kabely před ukončením. Značky jsou standardně k dispozici ve žlutém materiálu označeném černou barvou a mezinárodním barevným kódem rezistoru. Znaky jsou 0-9, AZ a standardní elektrické symboly. Bílý materiál označený černě dostupný na zvláštní přání. Na štítky AT1 Arrowtag se vejde 7 značek velikosti 50. Na štítky AT2 Arrowtag se vejde 8 značek velikosti 85. Na štítky AT3 Arrowtag se vejde 14 značek velikosti 85. (přeloženo strojově)

Parametry

Výrobce HellermannTyton
Barva Žlutá
Délka 4,5 mm
Materiál Plast
Potisk Číslované
Zobrazit všechny parametry