Výrobce EATON
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada Smart Wire - DT
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při AC 60 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při DC 20,4...28,8
V
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS NE
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO ANO
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme NE
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Systémové komponenty ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
S oddělením potenciálu NE
Připojení polní sběrnice přes separátní přípojnicovou spojku možné NE
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná ANO
Čelní instalace možná NE
Rack-montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce ANO
SIL podle IEC 61508 Bez
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Bez
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Šířka 35
mm
Výška 90
mm
Hloubka 127
mm