Svorky pro připojení na síť 294-4005

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1044764
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 294-4005
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 294-4005
  • Produktová řada: 294
  • EAN: 4050821097624
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
47,56
57,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   250,0 KS

Svorky pro připojení na síť 294-4005
Na objednávku

Popis produktu

Svorka pro připojení svítidla Tlačítko, externí Bez kontaktu PE 5pól. Strana svítidla: pro vš. druhy vodičů Strana instalace: pro plné vodiče Max. 2,5 mm? Okolní teplota: max. 85 °C (T85)

Parametry

Výrobce Wago
Barva Bílá
Hloubka 27,3 mm
Jmenovitý proud In 24 A
Koncová deska požadována NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi