Svorkovnice SP 4/ 3

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
162,06
196,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorkovnice SP 4/ 3
Na objednávku

Popis produktu

Zástrčka, počet pólů: 3, typ připojení: Pružinové připojení, průřez: 0,08 mm?- 6 mm?, AWG: 28 - 10, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí: 800 V, šířka: 18,6 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI ST
Jmenovité napětí 800 V
Počet pólů 3
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství