Svorkovnice SC 4/ 1-L

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
43,73
52,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorkovnice SC 4/ 1-L
Na objednávku

Popis produktu

Spojka COMBI, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, typ připojení: Pružinové připojení, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, průřez: 0,08 mm? - 6 mm?, AWG: 28 - 10, šířka: 6,2 mm, výška: 22,3 mm, barva: šedá

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI ST
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 2
Jmenovité napětí 800 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství