Svorkovnice 4P do plošných spojů EEx e sv. šedá 256-504

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1630825
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 256-504
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 256-504
  • Produktová řada: 256
  • EAN: 4044918808392
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
52,73
63,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  35,0 KS

Balení:   35,0 KS

Svorkovnice 4P do plošných spojů EEx e sv. šedá 256-504
Na objednávku

Popis produktu

Svorka na desky plošných spojů Tlačítko 2,5 mm? Rozteč 7,5/7,62 mm 4pól. CAGE CLAMP® Možnost můstkového propojení

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 4 mm
Jmenovitý proud In 24 A
Provozní teplota -60...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství