Svorkovnice 3P do plošných spojů EEx e sv. šedá 256-503

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1630824
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 256-503
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 256-503
  • Produktová řada: 256
  • EAN: 4044918808323
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
43,08
52,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  45,0 KS

Balení:   45,0 KS

Svorkovnice 3P do plošných spojů EEx e sv. šedá 256-503
Na objednávku

Popis produktu

Svorka na desky plošných spojů Tlačítko 2,5 mm? Rozteč 7,5/7,62 mm 3pól. CAGE CLAMP® Možnost můstkového propojení

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 4 mm
Jmenovitý proud In 24 A
Provozní teplota -60...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství