Svorkovnice 3-pól. šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1630688
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 233-203
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 233-203
  • Produktová řada: 233
  • EAN: 4045454049430
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
46,53
56,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  125,0 KS

Balení:   125,0 KS

Svorkovnice 3-pól. šedá
Na objednávku

Popis produktu

Svorka na desky plošných spojů Tlačítko 0,5 mm? Rozteč 2,5 mm 3pól. CAGE CLAMP®

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 4 mm
Jmenovitý proud In 6 A
Provozní teplota -60...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení