SVORKA WAGO 739-104

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 5020092
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 739-104
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 739-104
  • Produktová řada: 739
  • EAN: 4044918859509
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
56,53
68,40 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  55,0 KS

Balení:   55,0 KS

SVORKA WAGO 739-104
Na objednávku

Popis produktu

Svorka na desky plošných spojů; 2,5 mm?; Rozteč 5 mm; 4pól.; CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 3,2 mm
Jmenovitý proud In 24 A
Provozní teplota -60...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi