SVORKA WAGO 250-511 MODRA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 2502997
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 250-511
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 250-511
  • Produktová řada: 250
  • EAN: 4044918303729
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
107,48
130,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  20,0 KS

Balení:   20,0 KS

SVORKA WAGO 250-511 MODRA
Na objednávku

Popis produktu

Svorka na desky plošných spojů; Tlačítko; 1,5 mm?; Rozteč 5 mm; 11pól.; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm?; Šedá

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 4 mm
Jmenovitý proud In 17,5 A
Provozní teplota -60...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení