Svorka spojovací Inline s páčkou max 4mm2, 2vodiče

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabicová svorka
  • Kód: 1850151
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 221-2411
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 221-2411
  • Produktová řada: 221
  • EAN: 4055144049404
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 5000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
11,51
13,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   60,0 KS

Svorka spojovací Inline s páčkou max 4mm2, 2vodiče
Skladem 5000 a více ks

Popis produktu

Spojovací svorka Inline s páčkou; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm?; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Transparentní kryt; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm?; Transparentní

Parametry

Výrobce Wago
Značka Wago
Produktová řada 221
Počet svorkových míst 2
Jmenovitý průřez 0,2...4 mm2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství