Svorka řadová testovací odpojovací ZTR 2.5
Na objednávku
Popis produktu
Svorkovnice pro oddělovací obvody v průběhu testu nebo měření.
Parametry
Výrobce Weidmüller
Barva Béžová
Hloubka 38,5
mm
Jmenovitý proud In 20
A
Koncová deska požadována ANO
Výrobce Weidmüller
Barva Béžová
Hloubka 38,5
mm
Jmenovitý proud In 20
A
Koncová deska požadována ANO
Provozní teplota -50...120
°C
Výška 59,5
mm
Značka Weidmüller
Produktová řada Z Series
Interně přemostěná patra NE
Jmenovité napětí 500
V
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení příčného oddělení Bez
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,5...4
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...4
mm2
S integrovanou zkušební zdířkou ANO
Šířka 5,1
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Typ podélného oddělení Výklopné
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí