Svorka řadová šedá 4 Qmm MINI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1630871
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 262-301
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 262-301
  • Produktová řada: 262
  • EAN: 4044918639620
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
24,47
29,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová šedá 4 Qmm MINI
Na objednávku

Popis produktu

2vodičová svorka; Bez tlačítka; S upevňovací přírubou; 1pól.; Pro šroubové a podobné druhy upevnění; Upevňovací otvor ? 3,2 mm; 4 mm?; CAGE CLAMP®; 4,00 mm?; Šedá

Parametry

Jmenovitý proud In 24 A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota 105...105 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi