Svorka řadová šedá 1,5 Qmm
Na objednávku
Popis produktu
Dvojitá průchozí svorka 1,5 mm? S dvojitým středovým držákem značení Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5 CAGE CLAMP®
Parametry
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 18
A
Značka Wago
Produktová řada 279
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Výrobce Wago
Jmenovitý proud In 18
A
Značka Wago
Produktová řada 279
Počet svorkových míst na jedné úrovni 4
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Připojení tahem pružiny
Provedení elektrického připojení 2 Připojení tahem pružiny
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...1,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,08...1,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...1,5
mm2
Jmenovité napětí 800
V
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Termoplast
Provozní teplota 105...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Šířka 4
mm
Hloubka 73
mm
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Koncová deska požadována ANO
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1541130
726,83 Kč
879,46 Kč vč. DPH
Kód: 1436042
119,59 Kč
144,70 Kč vč. DPH
Kód: 3024051
791,00 Kč
957,11 Kč vč. DPH
Kód: 3026385
16,54 Kč
20,01 Kč vč. DPH
Kód: 3026848
0,38 Kč
0,46 Kč vč. DPH