Svorka řadová průchozí UT 4-TWIN-MT

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rozpojovací a měřící řadová svorka
Skladem 6 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
146,51
177,28 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí UT 4-TWIN-MT
Skladem 6 ks

Popis produktu

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 3, průřez: 0,14 mm? - 6 mm?, AWG: 26 - 10, šířka: 6,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Šedá
Provozní teplota -60...105 °C
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UT
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství