Svorka řadová průchozí UT 2,5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Skladem 1000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
16,14
19,53 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí UT 2,5
Skladem 1000 a více ks

Popis produktu

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,14 mm? - 4 mm?, AWG: 26 - 12, šířka: 5,2 mm, výška: 46,9 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UT
Jmenovité napětí 1000 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství