Svorka řadová průchozí UT 16 BU modrá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
46,38
56,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí UT 16 BU modrá
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 76 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 1,5 mm? - 25 mm?, AWG: 16 - 4, šířka: 12,2 mm, výška: 54,4 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UT
Jmenovité napětí 1000 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství