Svorka řadová průchozí UKH 50

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
238,40
288,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svorka řadová průchozí UKH 50
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Svornice pro velký proud, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 150 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 16 mm? - 70 mm?, AWG: 6 - 2/0, šířka: 20 mm, výška: 76 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UKH
Jmenovité napětí 1000 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi