Svorka řadová průchozí ST 2,5/2P BU
Na objednávku
Popis produktu
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Pružinové připojení/zástrčka, počet přípojek: 2, průřez: 0,08 mm? - 4 mm?, AWG: 28 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: modrá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE COMBI PT
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Ostatní
Provedení elektrického připojení 2 Ostatní
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,08...2,5
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,08...4
mm2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...-60
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována ANO
Barva Modrá
Interně přemostěná patra NE
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
Kód: 2042702
186,62 Kč
225,81 Kč vč. DPH
Kód: 1240664
172,24 Kč
208,41 Kč vč. DPH
Kód: 1733509
587,26 Kč
710,58 Kč vč. DPH
Kód: 1733670
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733671
24,94 Kč
30,18 Kč vč. DPH
Kód: 1733672
40,28 Kč
48,74 Kč vč. DPH
Kód: 1733673
51,78 Kč
62,65 Kč vč. DPH
Kód: 1733674
234,91 Kč
284,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733747
234,91 Kč
284,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733752
13,42 Kč
16,24 Kč vč. DPH
Kód: 1733753
24,94 Kč
30,18 Kč vč. DPH
Kód: 1733754
40,28 Kč
48,74 Kč vč. DPH
Kód: 1733755
51,78 Kč
62,65 Kč vč. DPH
Kód: 2032015
587,26 Kč
710,58 Kč vč. DPH
Kód: 2048569
116,50 Kč
140,97 Kč vč. DPH
Kód: 7120742
116,50 Kč
140,97 Kč vč. DPH