Svorka řadová průchozí SSK 110 KER-EX

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
  • Kód: 1722212
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: SSK 110 KER-EX
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 0502058
  • Produktová řada: UK
  • EAN: 4017918002510
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
494,51
598,36 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka řadová průchozí SSK 110 KER-EX
Na objednávku

Popis produktu

Průchodková svornice, typ připojení: šroubové připojení, průřez: 0,5 mm? - 10 mm?, AWG 20 - 8, šířka: 8,4 mm, barva: bílá, způsob montáže: NS 32, izolační hmota: keramika

Parametry

Jmenovité napětí 800 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství